曜日別特売
No.APV-35 時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX 55676105

No.APV-35 時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX 55676105
No.APV-35 時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX 55676105
No.APV-35 時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX 55676105
No.APV-35 時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX 55676105
No.APV-35 時計金属ベルト固定用ミニバイス ANEX 55676105

時計金属ベルト固定用ミニバイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55676105品番No.APV-35
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

時計メタルバンド長さ調整の際
のバンド固定に。
メタルバンドのピンを抜いても
バイス内部に残る構造なので部
品を無くしません。
ホビーやアクセサリーパーツの
穴あけ時の保持に便利。
挟んだものをキズ付けないゴム
製口金。
底面はエラストマー素材で滑り
にくく、安定して作業できます。

用途
対象物挟み幅:0~7mm
滑り止め用ソフトカバー付き
サイズ(mm)W35xD41xH35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする