リーブル
バリアローブ セーフティーエプロンPE
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
55676382
品番
No.2931
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
色
ピンク
厚さ(mm)
0.020±0.002
サイズ
フリー
幅(cm)
72±1
着丈(cm)
125±1
ひも長(cm)
51±1