曜日別特売
No.2932 バリアローブ セーフティーエプロンPE リーブル 55676398

No.2932 バリアローブ セーフティーエプロンPE リーブル 55676398
No.2932 バリアローブ セーフティーエプロンPE リーブル 55676398

バリアローブ セーフティーエプロンPE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1箱(50枚)注文コード55676398品番No.2932
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
ブルー厚さ(mm)0.020±0.002サイズフリー幅(cm)72±1着丈(cm)125±1ひも長(cm)51±1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする