曜日別特売
NO.20 SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品) 大阪魂 55677496

 

NO.20 SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品) 大阪魂 55677496
NO.20 SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品) 大阪魂 55677496
NO.20 SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品) 大阪魂 55677496

SDCプロテクトパーツカラーキャップ青色(樹脂)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(14個)材質LDPE注文コード55677496品番NO.20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質LDPE寸法d(mm)12.7寸法A(mm)17.15寸法F(mm)16.1寸法e(mm)13.94寸法B(mm)15.49寸法C(mm)21.43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする