曜日別特売
NO.30 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677566

 

NO.30 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677566
NO.30 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677566
NO.30 アオ SDC カラーキャップ 大阪魂 55677566

アオ SDC カラーキャップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(31個)めねじサイズ1"注文コード55677566品番NO.30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
材質LDPE寸法d(mm)19.05寸法A(mm)24.1寸法F(mm)23.01寸法e(mm)19.51寸法B(mm)21.74寸法C(mm)28.58めねじサイズ1"おねじサイズM22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする