大阪魂
アオ SDC カラーキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(8個)
注文コード
55677591
品番
NO.38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
めねじサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
色
青
寸法d(mm)
12.7
寸法A(mm)
26.54
寸法F(mm)
24.99
寸法e(mm)
23.27
寸法B(mm)
24.89
寸法C(mm)
31.75