大阪魂
アオ SDC カラーキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(26個)
注文コード
55677618
品番
NO.44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
めねじサイズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
LDPE
色
青
寸法d(mm)
19.05
寸法A(mm)
32.64
寸法F(mm)
30.85
寸法e(mm)
28.07
寸法B(mm)
29.97
寸法C(mm)
36.51