曜日別特売

モーター駆動定量ポンプVシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台最大吐出量(L/h)(50/60Hz)4.2/5.04材質(Oリング)EPDM注文コード55678115品番V-70R-VTCE-HW-100V1-S-S
参考基準価格(税別)¥208,800販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
最大吐出量(mL/min)(50/60Hz)70/84最大吐出量(L/h)(50/60Hz)4.2/5.04最高吐出圧(MPa)0.7接続口径(Φmm)PVCブレードホースΦ6×Φ11電圧(V)(50/60Hz)100・110/100・110・115移送液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部種別標準質量(kg)4.3出力(W)25接続ケーブル・端子台なし接続形式ホース継手相数単相材質(Oリング)EPDM機種70材質(弁座)EPDM材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PVC材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接続部)VTCEストローク数(回/分)(50/60Hz)60/72ストローク長(mm)(最大)3移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40材質(ボールストッパ)PVCリリーフ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする