曜日別特売
UN318-1512 EIAJ5 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679113

 

UN318-1512 EIAJ5 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679113
UN318-1512 EIAJ5 ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679113

ACアダプター UNシリーズ

(1件のレビュー)
プラグ形状PL05B
電力(V/A)15/1.2
プラグEIAJ-5
内容量1個注文コード55679113品番UN318-1512 EIAJ5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

CE対応モデル

ケーブル長(m)1.5寸法A(mm)6.5寸法D(mm)1.4寸法B(mm)4.3寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5プラグEIAJ-5電力(V/A)15/1.2プラグ形状PL05BRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55679138
2022-02-04
用途: 計測器の電源として
その他業種

以前のUSのタイプから後継版で、リピートオーダーです。
安心して使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする