UN318-2475 PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679138

 

UN318-2475 PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679138
UN318-2475 PL03B ACアダプター UNシリーズ ユニファイブ 55679138

ACアダプター UNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
プラグ形状PL03B
電力(V/A)24/0.75
プラグPL03B
内容量1個注文コード55679138品番UN318-2475 PL03B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

CE対応モデル

種別Barrel typeケーブル長(m)1.5寸法A(mm)5.5寸法D(mm)-寸法B(mm)2.1寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5プラグPL03B電力(V/A)24/0.75プラグ形状PL03BRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55679138
2022-02-04
用途: 計測器の電源として
その他業種

以前のUSのタイプから後継版で、リピートオーダーです。
安心して使えるので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする