ユニファイブ
ACアダプター UVシリーズ
商品レビューを投稿する
プラグ形状
PL03B
PL05A
PL03B
電力(V/A)
24/1.5
12/3.0
24/1.5
プラグ
PL03B
EIAJ-4
PL03B
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55679217
品番
UV336-2415 PL03B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
PSEのみ
種別
Barrel type
ケーブル長(m)
1.5
寸法A(mm)
5.5
寸法D(mm)
-
寸法B(mm)
2.1
寸法C(mm)
9.5
入力電圧(V)
100~240
ケース寸法(mm)
98.5×46.8×32.1
プラグ
PL03B
電力(V/A)
24/1.5
プラグ形状
PL03B
RoHS指令(10物質対応)
対応