2.5X10 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 55680698

 

2.5X10 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 55680698
2.5X10 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 55680698
2.5X10 ピーク(+)ナベコ 大阪魂 55680698

ピーク(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(6個)
呼び径dM2.5
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.45
内容量1袋(6個)注文コード55680698品番2.5X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.45寸法H(mm)1.7寸法D(Φmm)4.5呼び径dM2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする