12836 M18 シロ SDC SR1802 大阪魂 55681161

 

12836 M18 シロ SDC SR1802 大阪魂 55681161
12836 M18 シロ SDC SR1802 大阪魂 55681161
12836 M18 シロ SDC SR1802 大阪魂 55681161

シロ SDC SR1802

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
寸法d(mm)26.8
内容量1個注文コード55681161品番12836 M18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

材質 L.Dポリエチレン 白色
ボルトの頭を美しくカバーできます。
保護カバー 美観目的 腐蝕対応

材質LDPEシリーズSR1802寸法d(mm)26.8適応ボルトサイズM18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする