仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)コネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター