大阪魂
クロ ポリカ(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(20個)
1個(31個)
1個(21個)
1個(20個)
1個(18個)
1個(16個)
1個(14個)
1個(13個)
呼び径d
M4
M1.7
M3
M4
M5
長さ(mm)
6
3
4
8
10
6
12
15
ピッチ(mm)
0.7
0.35
0.5
0.7
0.8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個(20個)
注文コード
55682247
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.6
寸法D(Φmm)
7
呼び径d
M4