曜日別特売
4X10 クロ ポリカ(+)ナベコ 大阪魂 55682256

 

4X10 クロ ポリカ(+)ナベコ 大阪魂 55682256
4X10 クロ ポリカ(+)ナベコ 大阪魂 55682256
4X10 クロ ポリカ(+)ナベコ 大阪魂 55682256

クロ ポリカ(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(18個)
呼び径dM4
長さ(mm)10
ピッチ(mm)0.7
内容量1個(18個)注文コード55682256品番4X10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10ピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.6寸法D(Φmm)7呼び径dM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする