曜日別特売
M6X13X2.0 グレー EPDMゴム W+B14 大阪魂 55683227

 

M6X13X2.0 グレー EPDMゴム W+B14 大阪魂 55683227
M6X13X2.0 グレー EPDMゴム W+B14 大阪魂 55683227
M6X13X2.0 グレー EPDMゴム W+B14 大阪魂 55683227

グレー EPDMゴム W+B14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(29個)寸法d(mm)13注文コード55683227品番M6X13X2.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼び径M6寸法d(mm)13寸法t(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする