曜日別特売
10X15ROHS2 クロ マルサキ カバー(9.5) 大阪魂 55683498

 

10X15ROHS2 クロ マルサキ カバー(9.5) 大阪魂 55683498
10X15ROHS2 クロ マルサキ カバー(9.5) 大阪魂 55683498
10X15ROHS2 クロ マルサキ カバー(9.5) 大阪魂 55683498

クロ マルサキ カバー(9.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(34個)注文コード55683498品番10X15ROHS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15寸法L(mm)15内径(Φmm)9.5呼び径(C)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする