タイプフィンガーガードユニット防水保護等級IP2X冷却方式吐出しタイプ外形寸法(幅W×高さH)(mm)136×134寸法(mm)ファン: □92厚さ(mm)ファン:38ファン1台種類低消費電力ACファンフィルター付除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)色(パネル)ベージュコード長さ(m)2電圧(V)単相100-240周波数(Hz)50/60電流(A)0.09入力(W)5.1使用電圧範囲±10%回転速度(r/min)3720最大風量(m3/min)1.1最大静圧(Pa)86騒音レベル(dB(A))42材質【カバー、フレーム】ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、【フィルターメディア】ポリエステル/モダアクリル、【ファンフレーム】PBT(難燃グレード:V-0)、【羽根】PBT(難燃グレード:V-0)、【フィンガーガード】鉄線保護回路焼損防止回路内蔵質量(kg)0.38付属品制御盤ファンユニット、電源接続用プラグコード、アラームケーブル、取付用ねじセット(タッピンねじ、スピードナット)、取扱説明書使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)機能回転低下アラーム、無接点タイプ