曜日別特売
M16(24) グレー ボルトカバー(ROHS2 大阪魂 55683638

 

M16(24) グレー ボルトカバー(ROHS2 大阪魂 55683638
M16(24) グレー ボルトカバー(ROHS2 大阪魂 55683638
M16(24) グレー ボルトカバー(ROHS2 大阪魂 55683638

グレー ボルトカバー(ROHS2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(7個)サイズM16注文コード55683638品番M16(24)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)24サイズM16寸法H(mm)13寸法d(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする