M6 シロ TPEボルトトウブキャップ 大阪魂 55684207

 

M6 シロ TPEボルトトウブキャップ 大阪魂 55684207
M6 シロ TPEボルトトウブキャップ 大阪魂 55684207
M6 シロ TPEボルトトウブキャップ 大阪魂 55684207

シロ TPEボルトトウブキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(4個)
寸法(mm)A10×H5(A'13×H'6.5)
内容量1袋(4個)注文コード55684207品番M6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

本体材質:エラストマー(TPE)
温度域-60℃~+98℃
エラストマーは環境にやさしい
従来のPVC(塩ビ)商品では焼却時に有害物質が発生してしまいますが、
エラストマーは焼却時に有害物質が発生せず、リサイクル可能な材料で
環境に優しい素材です。
使用目的:
六角ボルトの頭を当製品でカバーし、「塗装のマスキング」「外観の為の装飾」「ケガ防止の保護カバー」「防水・防錆」など様々な用途でご使用いただけます。
カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー・ブルー・レッド・イエロー・ブラウン
※「ブラック」は特別仕様の耐候性強化色で屋外使用が可能な製品です
※材質の性質上、ガソリン・灯油・トルエン・キシレンなど揮発性の高い油に長時間浸すと膨潤・変色します。

寸法(mm)A10×H5(A'13×H'6.5)サイズM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする