大阪魂
グレー TSボルトキャップシスイヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2個)
サイズ
M8
注文コード
55684977
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M8
寸法d1(mm)
27
寸法d2(mm)
17
寸法d3(mm)
13
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
6
寸法H3(mm)
3