大阪魂
グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(12個)
1袋(15個)
1袋(13個)
1袋(12個)
1袋(6個)
1個(6個)
1個(5個)
1個(4個)
寸法L(mm)
20
15
20
30
40
長さ(mm)
20
15
20
30
40
サイズ
M12
M6
M8
M10
M12
M16
M18
M20
M24
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
55685081
品番
M12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質:軟質塩化ビニール
特徴:
外部からの水の浸入をシャットアウトし、防錆効果抜群です
軟質塩化ビニールなので耐久性、絶縁性、耐薬品性に優れています
サイズ:
M2~M100までございます
長さ(mm)
20
サイズ
M12
寸法L(mm)
20
寸法d(mm)
12