M24X40 グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂 55685117

 

M24X40 グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂 55685117
M24X40 グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂 55685117
M24X40 グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ 大阪魂 55685117

グレー TSツツガタキャップTSツツガタキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(4個)
寸法L(mm)40
長さ(mm)40
サイズM24
内容量1個(4個)注文コード55685117品番M24X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

材質:軟質塩化ビニール
特徴:
外部からの水の浸入をシャットアウトし、防錆効果抜群です
軟質塩化ビニールなので耐久性、絶縁性、耐薬品性に優れています
サイズ:
M2~M100までございます

長さ(mm)40サイズM24寸法L(mm)40寸法d(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする