曜日別特売
M20 クロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55685431

 

M20 クロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55685431
M20 クロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55685431
M20 クロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55685431

クロ タケネ ボルトキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(2個)呼びM20注文コード55685431品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

六角ボルトの六角部を保護するキャップ
『ボルトキャップ』
<特長>
六角部を保護するやわらかいキャップです。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)(着色:赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明)

呼びM20寸法A(mm)30寸法B(mm)16寸法C(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする