曜日別特売
M20 SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂 55685501

 

M20 SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂 55685501
M20 SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂 55685501
M20 SUS304 ナイロンコーティングW 大阪魂 55685501

SUS304 ナイロンコーティングW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
外径D(Φmm)37
内径d(Φmm)21
内容量1個注文コード55685501品番M20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

ワッシャー本体:JIS G 4303 SUS304
コーティング:ナイロン11
色:グレー
優れた耐性と絶縁耐力を持つナイロン11をSUS304製平Wに
無接点コーティング工法(※)により冶具跡無しに完全コーティング。
※M20用まで、M22、M24は有接点コーティング(治具跡補修)性能は無接点と変わりません。

呼び径M20外径D(Φmm)37寸法t(mm)3内径d(Φmm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする