大阪魂
PPS(+)ナベコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(13個)
1個(13個)
1個(12個)
1個(11個)
1個(9個)
1個
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
12
15
ピッチ(mm)
0.45
0.45
1.25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(13個)
注文コード
55685808
品番
2.5X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.5
寸法k(mm)
1.7
寸法dk(mm)
4.5