曜日別特売
2.5X12 PPS(+)ナベコ 大阪魂 55685860

 

2.5X12 PPS(+)ナベコ 大阪魂 55685860
2.5X12 PPS(+)ナベコ 大阪魂 55685860
2.5X12 PPS(+)ナベコ 大阪魂 55685860

PPS(+)ナベコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(9個)
長さ(mm)12
ピッチ(mm)0.45
内容量1個(9個)注文コード55685860品番2.5X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12ピッチ(mm)0.45呼び径M2.5寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする