曜日別特売
M12 クロ TPE ナットキャップ(Wツキ 大阪魂 55686621

 

M12 クロ TPE ナットキャップ(Wツキ 大阪魂 55686621
M12 クロ TPE ナットキャップ(Wツキ 大阪魂 55686621
M12 クロ TPE ナットキャップ(Wツキ 大阪魂 55686621

クロ TPE ナットキャップ(Wツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
寸法A(mm)19
内容量1個注文コード55686621品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM12寸法A(mm)19寸法t(mm)1.5寸法H1(mm)20寸法H2(mm)10寸法H'(mm)33寸法B(Φmm)26.1寸法H3(mm)3寸法B'(mm)Φ29.1寸法H''(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする