大阪魂
クロ TPE ナットキャップ(Wツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個(2個)
1個
寸法A(mm)
36
10
13
17
19
24
30
36
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55686675
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
サイズ
M24
寸法A(mm)
36
寸法t(mm)
2.5
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
19
寸法H'(mm)
74
寸法B(Φmm)
48.2
寸法H3(mm)
5
寸法B'(mm)
Φ53.2
寸法H''(mm)
76.5