大阪魂
クロ Wナットカバーザツキ(ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
17
17
19
24
30
32
21
寸法H1(mm)
33
33
43
54
66
80
寸法H2(mm)
15
15
20
25
30
40
サイズ
M10
M10
M12
M16
M20
M22
W3/8
W1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55687041
品番
M10(ROHS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M10
寸法B(mm)
17
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
15
寸法A(Φmm)
22