大阪魂
ダブルナットカバー座付き(樹脂/グレー)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
M16
注文コード
55687086
品番
M16(ROHS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,260
販売価格(税別)
¥
1,145
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
M16
寸法B(mm)
24
寸法H1(mm)
54
寸法H2(mm)
25
寸法A(Φmm)
32