M20(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687095

 

M20(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687095
M20(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687095
M20(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687095

クロ Wナットカバーザツキ(ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)30
寸法H1(mm)66
寸法H2(mm)30
サイズM20
内容量1個注文コード55687095品番M20(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,374
販売価格(税別)
1,249
サイズM20寸法B(mm)30寸法H1(mm)66寸法H2(mm)30寸法A(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする