W3/8(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687129

 

W3/8(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687129
W3/8(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687129
W3/8(ROHS2 クロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55687129

クロ Wナットカバーザツキ(ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)17
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)15
サイズW3/8
内容量1個注文コード55687129品番W3/8(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズW3/8寸法B(mm)17寸法H1(mm)33寸法H2(mm)15寸法A(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする