曜日別特売
M16(24X18 FRP(GE6カクナット<T> 大阪魂 55687260

 

M16(24X18 FRP(GE6カクナット<T> 大阪魂 55687260
M16(24X18 FRP(GE6カクナット<T> 大阪魂 55687260
M16(24X18 FRP(GE6カクナット<T> 大阪魂 55687260

FRP(GE6カクナット<T>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ピッチ(mm)2
寸法S(mm)24
内容量1個注文コード55687260品番M16(24X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,296
販売価格(税別)
1,178
ピッチ(mm)2呼び径M16寸法H(mm)18寸法S(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする