M5 クロ タケネ ナットキャップ 大阪魂 55687296

 

M5 クロ タケネ ナットキャップ 大阪魂 55687296
M5 クロ タケネ ナットキャップ 大阪魂 55687296
M5 クロ タケネ ナットキャップ 大阪魂 55687296

クロ タケネ ナットキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(3個)
呼びM5
内容量1個(3個)注文コード55687296品番M5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

六角ナットに被せるキャップ
『ナットキャップ』
<特長>
六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。
ねじ3山程度まで、保護することができます。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)

高さ(mm)4内径(Φmm)8呼びM5平径(mm)8内長(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする