大阪魂
クロ タケネ ナットキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個(3個)
1個(2個)
1個
呼び
M22
M4
M5
M6
M10
M16
M20
M22
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55687348
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
六角ナットに被せるキャップ
『ナットキャップ』
<特長>
六角ナットに被せる、円形のやわらかいキャップです。
ねじ3山程度まで、保護することができます。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)
高さ(mm)
18
内径(Φmm)
32
呼び
M22
平径(mm)
32
内長(mm)
25