大阪魂
TSアナカクシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(42個)
1袋(71個)
1個(71個)
1個(64個)
1個(51個)
1個(42個)
1個(32個)
1袋(32個)
寸法A(Φmm)
17.3
12.5
13
12.7
17
17.3
23
色
ダークグレー
ライトグレー
ダークグレー
全14種類を一覧で見る
内容量
1個(42個)
注文コード
55687750
品番
15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
色
ダークグレー
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
5.8
寸法A(Φmm)
17.3
呼び径(Φmm)
15