16X50 クロ マルサキ カバー(15) 大阪魂 55687856

 

16X50 クロ マルサキ カバー(15) 大阪魂 55687856
16X50 クロ マルサキ カバー(15) 大阪魂 55687856
16X50 クロ マルサキ カバー(15) 大阪魂 55687856

クロ マルサキ カバー(15)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(10個)長さ(mm)50注文コード55687856品番16X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)50寸法L(mm)50内径(Φmm)15呼び径(C)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする