曜日別特売
M12 グレー ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55688075

 

M12 グレー ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55688075
M12 グレー ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55688075
M12 グレー ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55688075

グレー ハイテンナットカバー(ザツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)20
寸法B(mm)12
内容量1個注文コード55688075品番M12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズM12寸法d(mm)26呼びミリ寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)4標準色グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする