大阪魂
グレー ハイテンナットカバー(ザツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
25
20
22
25
30
32
寸法B(mm)
22
12
16
20
22
27
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55688109
品番
M22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,032
販売価格(税別)
¥
938
バスケットに入れる
サイズ
M22
寸法d(mm)
44
呼び
ミリ
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
6
標準色
グレー