M27 グレー ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55688118

 

M27 グレー ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55688118
M27 グレー ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55688118
M27 グレー ハイテンナットカバー(ザツキ 大阪魂 55688118

グレー ハイテンナットカバー(ザツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)30
寸法B(mm)27
内容量1個注文コード55688118品番M27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,430
販売価格(税別)
1,300
サイズM27寸法d(mm)56呼びミリ寸法A(mm)30寸法B(mm)27寸法C(mm)6標準色グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする