大阪魂
グレー TPE WナットキャップWツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
17
17
19
24
30
32
21
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55688617
品番
M10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M10
寸法A(mm)
17
寸法t(mm)
1.3
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
7
寸法H'(mm)
33
寸法C(Φmm)
22.1
寸法B(Φmm)
20.5
寸法H3(mm)
9
寸法H4(mm)
2
寸法C'(mm)
Φ24.7
寸法H''(mm)
34.5