大阪魂
グレー TPE WナットキャップWツキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法A(mm)
19
17
19
24
30
32
21
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55688626
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
サイズ
M12
寸法A(mm)
19
寸法t(mm)
1.5
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
9
寸法H'(mm)
43
寸法C(Φmm)
26.1
寸法B(Φmm)
23
寸法H3(mm)
11
寸法H4(mm)
3
寸法C'(mm)
Φ29.1
寸法H''(mm)
45