曜日別特売
W1/2 グレー TPE WナットキャップWツキ 大阪魂 55688669

 

W1/2 グレー TPE WナットキャップWツキ 大阪魂 55688669
W1/2 グレー TPE WナットキャップWツキ 大阪魂 55688669
W1/2 グレー TPE WナットキャップWツキ 大阪魂 55688669

グレー TPE WナットキャップWツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)21
内容量1個注文コード55688669品番W1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥974
販売価格(税別)
885
サイズW1/2寸法A(mm)21寸法t(mm)1.5寸法H1(mm)20寸法H2(mm)9寸法H'(mm)43寸法C(Φmm)32.1寸法B(Φmm)25.3寸法H3(mm)11寸法H4(mm)3寸法C'(mm)Φ35.1寸法H''(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする