曜日別特売
M8(ROHS2 シロ ナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55688879

 

M8(ROHS2 シロ ナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55688879
M8(ROHS2 シロ ナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55688879
M8(ROHS2 シロ ナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55688879

シロ ナットカバーザツキ(ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(2個)
寸法(mm)H1:25×H2:15×A:18
サイズM8
内容量1個(2個)注文コード55688879品番M8(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667

カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー
キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要にしました。
キャップ内側のねじ切り構造により下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。
また密着性が高い為、強力な防錆効果があります。
防水施工:キャップ内側及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。
※この製品は防水施工用として特に推奨致します。
材質:軟質塩化ビニール(PVC)
温度:常温60℃以下でご使用して下さい。

寸法(mm)H1:25×H2:15×A:18サイズM8標準色ホワイト(色記号B)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする