大阪魂
シロ Wナットカバーザツキ(ネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
19
17
19
24
30
32
21
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55688985
品番
M12(ROHS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
サイズ
M12
寸法B(mm)
19
寸法H1(mm)
43
寸法H2(mm)
20
寸法A(Φmm)
26