W1/2(ROHS2 シロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55689028

 

W1/2(ROHS2 シロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55689028
W1/2(ROHS2 シロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55689028
W1/2(ROHS2 シロ Wナットカバーザツキ(ネジ 大阪魂 55689028

シロ Wナットカバーザツキ(ネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法B(mm)21
内容量1個注文コード55689028品番W1/2(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥974
販売価格(税別)
885
サイズW1/2寸法B(mm)21寸法H1(mm)43寸法H2(mm)20寸法A(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする