大阪魂
グレー TSナットキャップ(ザガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個(3個)
1個(3個)
1個(2個)
1個
寸法H1(mm)
18
18
26
31
34
46
51
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(3個)
注文コード
55689037
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M6
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
10
寸法d3(mm)
5
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
8
寸法H3(mm)
4
寸法H4(mm)
2