大阪魂
グレー TSナットキャップ(ザガネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個(3個)
1個(2個)
1個
寸法H1(mm)
34
18
26
31
34
46
51
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55689071
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
M12
寸法d1(mm)
24
寸法d2(mm)
19
寸法d3(mm)
11
寸法H1(mm)
34
寸法H2(mm)
14
寸法H3(mm)
8
寸法H4(mm)
3